※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OHL-15-300 (P) 防振パット TRUSCO 48917391 OHL-15-300 (P) 防振パット TRUSCO 48917391

防振パット

(16件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48917391 品番 OHL-15-300 (P)
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。

許容面圧(kg/cm2)4 長さ(mm)1000 幅(mm)300 厚さ(mm)15 質量(kg)4.2 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-5〜70℃ ゴム硬度55°±5 用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 トラスコ品番405-4733

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48917407
2022-04-19
用途:
機械のメンテナンス用
製造業

機械の四隅に敷いて、防振用に使用。表面が少し固めの感じがしましたが、個体差かな。

対象商品:
48917425
2022-05-27
用途:
治具の製作
運輸・通信業

天然ゴム臭が臭いけど性能には満足。価格も安いのでまた購入すると思います

対象商品:
48917434
2021-07-20
用途:
ミキサーの防振
Piatto 様 (飲食業)

重量は70キロちょっとあるミキサーの足4本それぞれに使用しました、硬さ的にはもう少し柔らかいと良かったなぁと感じましたがこのサイズこの値段では選択肢がないので納得します。

対象商品:
48917434
2020-09-12
用途:
エアコン室外機の防振に使用

古いエアコンの振動(騒音)が気になり、防振ゴムを探していました。50×50mmで4枚 ちょうどいいサイズでした。 効果はイマイチでしたが、気持ち的に満足できました。

1人が参考にしています
対象商品:
48917425
2020-01-19
用途:
エコキュートのヒートポンプの低周波振動対策
その他業種

20x20を2つに切って、10x40にして使用。
驚くくらい効果ありました。ほとんど振動は感じなくなりました。
屋外使用なので数年で交換する必要があるかもしれませんが、リピートすると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
48917407
2021-05-08
用途:
エアコン室外機の防音対策
平和機電サービス 様

6畳クラスのエアコン室外機、小屋根の上に専用ブラケット組んで置いてます。ブラケットと瓦の間に敷きました。冷房は大丈夫だと思いますが、暖房時はブーンとかいう音が大きくなるのでこれで、消音効果が出るか不明です。今年の冬に結果がでます。
モノは安くて良いのですが、屋外瓦に敷いてますので今夏劣化しないか気になります。

対象商品:
48917407
2020-01-09
用途:
ジャイロUP バイクの荷台の振動防止にと

荷台に 箱をのせてしようします。 音がガタガタ するので かましたら いいかと購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
48917407
2019-01-14
用途:
防振ゴムとして
ミヤオカ模型 様

普通にDIYで買える物と変わらない感じでは有る。
欲を言えばこのゴムパットを鉄材に強力に接着する方法が知りたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする