TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの ターンバックル
シングルワイヤークリップ(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
48917443
品番
TSWC-1.5
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
適合ロープ径(Φmm)
1.5
ねじ径
M4
トラスコ品番
409-9702
質量(g)
8
寸法L(mm)
15
用途
ワイヤロープの端末加工に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W(mm)
11.5