※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用アイプレート
T形アイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
48917531
品番
TET-3
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
引っ掛ける部分が板形状のタイプです。
皿頭のねじをご使用ください。
TET-4は座ぐりなしタイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
409-9192
質量(g)
37
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
4.2
用途
支柱や壁面などへの取り付けに。
種類
アイプレート
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
4.5
寸法B(mm)
30
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
14
寸法P(mm)
24
使用荷重(kN)
0.15