パッドアイロング (ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48917547 品番 TPD-5H
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。

寸法A(mm)15 寸法B(mm)45 寸法D(mm)5 寸法H(mm)30 寸法P(mm)35 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14(+1.5〜-0.5) 寸法d(mm)4.2 寸法h(mm)23 用途支柱や壁面などの取り付けに。 トラスコ品番409-9150 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 種類パッドアイ 使用荷重(kN)0.15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48917547
2021-05-04
用途:
簡易的なフック
株式会社コムネット 様

以前からこの手のものを良く利用していますが、強度や防錆に関しては満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48917547
2018-06-04
用途:
ロープを止めるのに使用
その他業種

ステンレス製で錆びず、対価荷重も充分あり、取り扱いがしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする