TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用アイプレート
オープンアイプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.1
寸法D(mm)
5
注文コード
48917565
品番
TOIP-5
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・RoHS指令・寸法D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
4ヵ所を止めるタイプです。
A×B(mm)
30×34
寸法D(mm)
5
寸法P1×P2(mm)
18×22
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
2.5
寸法d(mm)
4.2
用途
支柱や壁面などの取り付け。
トラスコ品番
409-9125
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
21
種類
アイプレート
寸法H(mm)
19.5
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
34
寸法h(mm)
12
寸法P1(mm)
18
寸法P2(mm)
22
使用荷重(kN)
0.1