TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
48917592
品番
TOBS-10
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
ねじ径
M10
トラスコ品番
409-9664
質量(g)
149
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
20
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法W(mm)
35
使用荷重(kN)
3.72