※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
48917601
品番
TOBS-6
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
ねじ径
M6
トラスコ品番
409-9672
質量(g)
33
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
12
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
21
使用荷重(kN)
1.72