※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
48917617
品番
TOBS-8
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
ねじ径
M8
トラスコ品番
409-9681
質量(g)
78
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
16
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法W(mm)
28
使用荷重(kN)
2.7