TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワリカン
ワリカン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48917626
品番
TRG-2
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
プライヤなどで絞って閉じます。
質量(g)
5
寸法D(mm)
2
使用荷重(kN)
0.03
寸法W(mm)
3.5
寸法L(mm)
12
用途
連結金具として。
トラスコ品番
409-9842
材質
ステンレス(SUS304)