※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワリカン
ワリカン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
使用荷重(kN)
0.05
注文コード
48917635
品番
TRG-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
この商品は
使用荷重・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
プライヤなどで絞って閉じます。
質量(g)
12
寸法D(mm)
2.5
使用荷重(kN)
0.05
寸法W(mm)
4.5
寸法L(mm)
14
用途
連結金具として。
トラスコ品番
409-9851
材質
ステンレス(SUS304)