TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワリカン
ワリカン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
48917653
品番
TRG-4
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
プライヤなどで絞って閉じます。
質量(g)
7
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15
寸法W(mm)
6.5
寸法L(mm)
26
用途
連結金具として。
トラスコ品番
409-9877
材質
ステンレス(SUS304)