TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワリカン
ワリカン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
48917671
品番
TRG-6
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
プライヤなどで絞って閉じます。
質量(g)
20
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.29
寸法W(mm)
9
寸法L(mm)
31
用途
連結金具として。
トラスコ品番
409-9893
材質
ステンレス(SUS304)