※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワリカン
ワリカン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
48917687
品番
TRG-7
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
プライヤなどで絞って閉じます。
質量(g)
31
寸法D(mm)
7
使用荷重(kN)
0.39
寸法W(mm)
10
寸法L(mm)
37
用途
連結金具として。
トラスコ品番
409-9907
材質
ステンレス(SUS304)