TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用カラビナ
リングキャッチ カラビナジュニア(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48917714
品番
TKJR-2
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
タイプ
環付
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
30
寸法S(mm)
15
使用荷重(kN)
2.11
質量(g)
140
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
409-9745
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ