TRMS-10 スイベル(ステンレス製) TRUSCO 48917723 TRMS-10 スイベル(ステンレス製) TRUSCO 48917723

スイベル(ステンレス製)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48917723 品番 TRMS-10
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

回転するのでねじれを取り除きます。

使用荷重(kN)3.92 材質ステンレス(SUS304) 用途中心部分が回転し、よりとりとして。 トラスコ品番409-9753 質量(g)252 寸法L1(mm)115 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48917766
2023-12-15
用途:
旗ポールのロープのより戻し

この商品は初めて購入しますが、ステンレス製で良さそうです。

対象商品:
48917766
2018-08-06
用途:
フリーダイビングのバーチカルラインと結びつけるために、使用。
その他業種

形も整っており、変形しないほど素材も厚くしっかりしていて、錆びないので良いです。

対象商品:
48917802
2018-03-23
用途:
重量物を吊るしている
建設業・工事業

強度があり、しかも安価なので重宝しています。今後も購入します。

対象商品:
48917775
2018-01-19
用途:
アンカー
その他業種

安くて、普通に、使えます。また、機会があればよろしくお願いします

対象商品:
48917802
2016-08-12
用途:
漁業用資材として使用

お安く手に入れる事ができました。もう少し配送がスピーディーならもっと良いのに。

対象商品:
48917793
2016-04-17
用途:
ボート用ロープのよじれ防止のため使用するもの。

スイーベルのロープを通す穴は、少し大きめのサイズが通しやすくて、良いですよ。
商品自体は、ステンレス製で良い商品です。

対象商品:
48917775
2015-10-07
用途:
船の係留のためです。(ロープが捩れ防止)

実は、まだ使用していません。(使用満足度は満足とおもいます)
ロープを通して使うつもりが、もう少し大きめなスイーベルを注文したいと思います。
みなさんも、少し大きめなものが良いと思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする