FHD70ELL 丸形 ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック) 48917758

FHD70ELL 丸形 ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック) 48917758 FHD70ELL 丸形 ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック) 48917758 FHD70ELL 丸形 ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック) 48917758

丸形 ツインパルックプレミア

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48917758 品番FHD70ELL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
タイプ蛍光灯70W形相当 電球の種類蛍光灯 口金GU10q 光色電球色 定格ランプ電力(W)68.0 種別蛍光灯70W形相当 質量(g)308 外径×内径(Φmm)296×210 管径(Φmm)20 全光束(Lm)5710(25℃)、6080(40℃) 定格寿命(時間)20000 ランプ電流(A)0.430 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)83.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48917742
2022-11-07
用途:
玄関、食卓の照明
その他業種

他の電球が13年で切れたので予備的に購入したら、新電球が届いた日に切れました。早速交換して明るさにも満足しました。
寿命が10年ほどあれば価格的には充分です。
器具のことを考えると電気代が少し高くなっても、蛍光灯の生産は続けてほしいと思います。また供給も十分に品揃えしてほしいと思います。

対象商品:
48917794
2023-01-05
用途:
リビング照明の交換用として
電気・ガス・熱供給・水道業

家電量販店で価格調査したところモノタロウよりだいぶ割高だったため購入しました。商品は変わらないので大変満足しています。

対象商品:
48917794
2022-02-25
用途:
古い蛍光灯との交換
医療・福祉・介護関連業

あまり一般的ではない規格のようで、近所のホームセンターに在庫が無く、取り寄せに1週間くらい掛かると言われたためこちらで発注しました。

対象商品:
48917742
2019-10-03
用途:
自宅用

最近、電気屋でも探さないとこの種の蛍光灯がない。モノタローでは簡単に買えるのでありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
48917812
2018-12-12
用途:
和室のシーリングライト用
その他業種

販売が徐々に少なくなってきた蛍光灯。9年間も切れずに使ったパナソニック和室シーリングライト用に購入。ツインパルックは高価だがLEDなみに長寿命だった。次回の交換時にはたぶん廃盤となっているだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする