曜日別特売
TRMS-8 スイベル(ステンレス製) TRUSCO 48917793

 

TRMS-8 スイベル(ステンレス製) TRUSCO 48917793
TRMS-8 スイベル(ステンレス製) TRUSCO 48917793
TRMS-8 スイベル(ステンレス製) TRUSCO 48917793

スイベル(ステンレス製)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)8
使用荷重(kN)2.45
内容量1個注文コード48917793品番TRMS-8
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

回転するのでねじれを取り除きます。

用途中心部分が回転し、よりとりとして。使用荷重(kN)2.45材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番409-9826質量(g)124寸法L1(mm)90寸法D(mm)8寸法L2(mm)21寸法W1(mm)35寸法W2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48917766
2023-12-15
用途: 旗ポールのロープのより戻し

この商品は初めて購入しますが、ステンレス製で良さそうです。

対象商品 : 48917766
2018-08-06
用途: フリーダイビングのバーチカルラインと結びつけるために、使用。
その他業種

形も整っており、変形しないほど素材も厚くしっかりしていて、錆びないので良いです。

対象商品 : 48917802
2018-03-23
用途: 重量物を吊るしている
建設業・工事業

強度があり、しかも安価なので重宝しています。今後も購入します。

対象商品 : 48917775
2018-01-19
用途: アンカー
その他業種

安くて、普通に、使えます。また、機会があればよろしくお願いします

対象商品 : 48917802
2016-08-12
用途: 漁業用資材として使用

お安く手に入れる事ができました。もう少し配送がスピーディーならもっと良いのに。

対象商品 : 48917793
2016-04-17
用途: ボート用ロープのよじれ防止のため使用するもの。

スイーベルのロープを通す穴は、少し大きめのサイズが通しやすくて、良いですよ。
商品自体は、ステンレス製で良い商品です。

対象商品 : 48917775
2015-10-07
用途: 船の係留のためです。(ロープが捩れ防止)

実は、まだ使用していません。(使用満足度は満足とおもいます)
ロープを通して使うつもりが、もう少し大きめなスイーベルを注文したいと思います。
みなさんも、少し大きめなものが良いと思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする