TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 洋折釘
プチフックL型(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
48917845
品番
THL-10
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
トラスコ品番
409-9923
質量(g)
93
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
50
ねじ径
M10
用途
屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容
カットアンカー付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
ドリル径(Φmm)
14.5
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
40
使用荷重(kN)
0.98
材質(カットアンカー)
鉄