TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 洋折釘
プチフックL型(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
48917854
品番
THL-6
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
トラスコ品番
409-9931
質量(g)
33
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
ねじ径
M6
用途
屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容
カットアンカー付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
ドリル径(Φmm)
11
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
使用荷重(kN)
0.2
材質(カットアンカー)
鉄