※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの 金折
コーナー金具 角型(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48917906
品番
TKL-1630
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
寸法D(mm)
30
H(mm)
30
寸法W(mm)
16
板厚(mm)
3
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
60
穴径(mm)
4.0
穴数
4
質量(g)
18
用途
コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
トラスコ品番
409-9401
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
仕上
ヘアライン仕上げ