TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの 金折
コーナー金具 角型(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48917924
品番
TKL-1645
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
寸法D(mm)
45
H(mm)
45
寸法W(mm)
16
板厚(mm)
3
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50
穴径(mm)
4.5
穴数
4
質量(g)
28
用途
コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
トラスコ品番
409-9427
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
仕上
ヘアライン仕上げ