LDA4LGE17Z40ESW LED電球 E17 全方向タイプ Panasonic(パナソニック) 48917952

LED電球 E17 全方向タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48917952 品番LDA4LGE17Z40ESW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
口金E17 電球の種類LED 電球形状小形電球 定格消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 光色電球色 仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応 質量(g)45 タイプ小型電球40形相当 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)100.0 外径×長さL(Φ×mm)35×75 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.075 ランプ全光束(Lm)440 明るさ小型電球40W形相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48918004
2018-11-19
用途:
自宅玄関の照明。
自動車・二輪車・自転車関連業

廊下をパナソニックの斜めLED球に交換したので、色を合わす為に購入。少々高価ではあるが、こちらも明るい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする