LDA4DGE17Z40ESW LED電球 E17 全方向タイプ Panasonic(パナソニック) 48917977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED電球 E17 全方向タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48917977 品番LDA4DGE17Z40ESW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
口金E17 電球の種類LED 電球形状小形電球 定格消費電力(W)4.0 定格電圧(V)100 光色昼光色 仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応 質量(g)45 タイプ小型電球40形相当 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)110.0 外径×長さL(Φ×mm)35×75 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.068 ランプ全光束(Lm)440 明るさ小型電球40W形相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48918004
2018-11-19
用途:
自宅玄関の照明。
自動車・二輪車・自転車関連業

廊下をパナソニックの斜めLED球に交換したので、色を合わす為に購入。少々高価ではあるが、こちらも明るい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする