※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 E17 全方向タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48917995
品番
LDA7NGE17Z60ESW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
小形電球
定格消費電力(W)
6.9
定格電圧(V)
100
光色
昼白色
仕様
断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応
質量(g)
74
タイプ
小型電球60形相当
定格寿命(時間)
40000
ランプ効率(Lm/W)
110.1
外径×長さL(Φ×mm)
45×88
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.117
ランプ全光束(Lm)
760
明るさ
小型電球60W形相当