※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKL-2075 コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO 48918003 TKL-2075 コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO 48918003 TKL-2075 コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO 48918003

コーナー金具 角型(ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48918003 品番 TKL-2075
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。

寸法D(mm)75 H(mm)75 寸法W(mm)20 板厚(mm)3 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 穴径(mm)4.5 穴数4 質量(g)64 用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。 トラスコ品番409-9508 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ 仕上ヘアライン仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48917942
2017-11-06
用途:
和ダンスの固定
趣味の店 はせがわ 様 (卸売・小売業)

板の肉厚が厚く驚いた。大変丈夫そうで感心している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする