LDA4LGE17K40ESW LED小形電球 広配光タイプ Panasonic(パナソニック) 48918013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED小形電球 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48918013 品番LDA4LGE17K40ESW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応 質量(g)43 タイプ小型電球40形相当 定格電圧(V)100 口金E17 定格消費電力(W)4.4 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)100.0 電球形状小形電球 外径×長さL(Φ×mm)35×75 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.075 ランプ全光束(Lm)440 光色電球色 明るさ小型電球40W形相当 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする