MKZ621MME 台付シングルレバー混合栓(シャワ) 大阪魂 48918302 MKZ621MME 台付シングルレバー混合栓(シャワ) 大阪魂 48918302 MKZ621MME 台付シングルレバー混合栓(シャワ) 大阪魂 48918302

台付シングルレバー混合栓(シャワ)

(76件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48918302 品番MKZ621MME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。

仕様
ブレードホース
引き出しシャワー
用途台所用 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 適合場所台所 ホース長さ(m)(引出)350 取付穴径(Φmm)37±1 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 吐水口長さ(mm)245 商品タイプ台付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48918302 MKZ621MME 74177636 MKZ621MME 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37637433
2024-07-08
用途:
キッチンのメンテナンス

嫁さんの要望で、蛇口の引き出しが出来るタイプに交換しました。直流、シャワーに切り替えが出来て、共にグレードアップ。ただ直流水は泡状ではなかったので少し残念でしたが、まずますの商品です。

取り付けもさほど時間はかからず、簡単に出来ました。ただ予備知識は多少必要かも知れません。

対象商品:
48918302
2024-09-08
用途:
キッチンの水栓交換
有限会社アイセツ 様 (建設業・工事業)

大手メーカー品と比べぁなり安価、供給部の給水、給湯部分のフレキ部分を強度的に改善されればさらに良い。

対象商品:
48918302
2023-09-19
用途:
賃貸物件のメンテ

キッチン標準のシングルレバーがなぜがすぐ腐食するので、退去後に交換しています。
今回で2回目の購入。
長く使えると嬉しい。

対象商品:
48918302
2022-08-17
用途:
自宅キッチン
サービス業

老朽化に伴い取替
ナット締付工具(21614626)の 46mm で締付できました。
取り付けも説明書通りの作業で問題なく完了
給水/給湯ホースの配管の長さが固定された配管に届くか不安でしたが問題なく取り付けができました。
注意する作業としては、
給水/給湯ホースが一部銅管となっており、固定された配管に合わせるため曲げが必要で、折れてしまわないよう曲げる必要があります。
使用感は、シャワーが付いて洗い物の手間が省けると好評です。
2週間程使っていますが、今のところ水漏れもなく快適に使えています。

対象商品:
48918302
2021-07-01
用途:
家庭のキッチン
製造業

長さも丁度良く綺麗で非常にいいです。
但し 一つ残念な事は直流は水流が泡沫出なかった事。しかし同様の泡沫対応の家庭内の蛇口を外してみると、泡沫内芯があるか否かの違いが原因であった。で、泡沫内芯を買って取り付け様とすると、サイズはいいが、出口部分が狭く完全差し込めない。それではということで、その部分を彫刻刀で丁寧に削って仕上げると、大成功!。この混合栓は見事に泡沫対応になりました。節水にもなりますので、約15分の加工、おすすめします。

4人が参考にしています
対象商品:
48918302
2021-07-23
用途:
飲食店のシンクに取り付け

業務用として飲食店のシンクに取り付け。お客様の満足度も高く、今の所トラブルも聞こえてこない。コストパフォーマンスも良く、常に使用している。

対象商品:
48918302
2022-03-05
用途:
水回りのリフォーム工事
建設業・工事業

以前使用の物がパッキン劣化により交換用に利用したが、価格の割には満足している。

対象商品:
48918302
2021-03-21
用途:
古い混合栓の交換用

作りが良いのにこの値段!大変満足です!シャワーの時、水の出る音が良いですよ!素人の私にも交換できました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする