DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線ワイヤー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワイヤー
スピーダーワン(J2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48918397
品番
J2-4052-50
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
長さ(m)
50
質量(kg)
1.32
タイプ
単線ツイストΦ4.0mm+Φ5.2mm
破断荷重(kN[kgf])
(全体)0.8[85]
種別
ダブルロッド
材質
PET