スピーダーワン(J3)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48918424 品番J3T-5070-30
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線!
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付

長さ(m)30 種別トリプルロッド 材質PET 質量(kg)1.22 タイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm 破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする