ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電圧(V)
320
注文コード
48918705
品番
SL 3.5/12/180G3.2 -1604570000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準密度垂直ヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
OMNIMATE SL
定格電圧(V)
320
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド