INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー混合水栓 クロマーレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48918957
品番
SF-WM435SYN(170)
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
エコハンドル
泡沫
ソフトシングル
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
長さ(mm)
(吐水口)170
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付