シャーシーグリス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48919044 品番 TCG80-1-1P
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。

ちょう度No.1 黄褐色 容量(g)80 質量(g)80 用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。 トラスコ品番415-4894 材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん 使用温度範囲-10〜80℃ 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-27
用途:
早速ありがとうございます。BHの各グリスアップに買ったのですが、大きさを間違えて買ってしまいました。これを自動車の足回りのグリスアップに流用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさの(グラム数)を写真商品の横に入れて頂ければ有りがたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする