TRUSCO
TRUSCOの グリース
TRUSCOの シャーシーグリース
シャーシーグリス
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
48919053
品番
TCG80-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
ちょう度
No.2
色
黄褐色
容量(g)
80
質量(g)
80
用途
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
トラスコ品番
415-4967
材質
主成分:鉱物油、カルシウム石けん
使用温度範囲
-10〜80℃
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース