TRUSCO
TRUSCOの グリース
TRUSCOの シャーシーグリース
シャーシーグリス
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48919062
品番
TCG80-2-1P
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
ちょう度
No.2
色
黄褐色
容量(g)
80
質量(g)
80
用途
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
トラスコ品番
415-4908
材質
主成分:鉱物油、カルシウム石けん
使用温度範囲
-10〜80℃
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース