TRUSCO
TRUSCOの グリース
TRUSCOの モリブデングリース
二硫化モリブデン入りグリス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(80g)
注文コード
48919123
品番
TCG80-2M-2-1P
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。
一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
ちょう度
No.2
色
黒
容量(g)
80
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-10〜130
用途
乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。
トラスコ品番
415-4941
主成分
鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース