有機モリブデン入りグリス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(80g) 注文コード 48919166 品番 TCG80M-2-1P
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。

材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。 トラスコ品番415-4932 使用温度範囲-20〜200℃ ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48919166
2023-11-09
用途:
草刈機のメンテナンス用
有限会社ケイ・コーポ 様

YouTubeを見て作業をするのですが、その中でも使用されていて購入しました。温度耐性や品質に気を付ながら品物を選んでいますので間違いないと信じています。

対象商品:
48919166
2020-10-17
用途:
機械のメンテ
神慈秀明会 黄島支所 様

問題なく使用させて頂いております。大きさが小さいので持ち運びがよく、狭いところでも使用できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
48919166
2020-11-28
用途:
グリスアップ作業時
卸売・小売業

このサイズがあるのは知らなかったです。使い切りサイズで大満足。

対象商品:
48919166
2020-08-13
用途:
農機具のグリスアップに使用

モリブデン入りなので耐久性があると思い購入しました。草刈り機やトラクターに使用しています。稠度(やわらかさ)が程よいので使いやすいです。

対象商品:
48919166
2019-10-17
用途:
車の部品交換
運輸・通信業

一般的なグリスは、量が少なく費用が高いイメージでしたが、安価でこの量は助かります。

対象商品:
48919166
2018-08-19
用途:
バイクメンテナンス

今まで使っていた、モリブデングリスがなくなったので、購入しました。

対象商品:
48919166
2017-09-23
用途:
バイクレストアに

工具なしでこれ単体で使ってます ちょこっとだして指ですくって 出し過ぎたらオルガンみたいにひっぱったらへっこみます ちょうどいい大きさ

対象商品:
48919166
2017-05-31
用途:
電動工具のメンテナンス
その他業種

ディスクグラインダーや振動ドリルを分解清掃しグリスアップに使いました。程よい量で良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする