ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

(15件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48919482 品番 TS4-08S
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)8 差込角(mm)12.7 全長(mm)38 質量(g)46 トラスコ品番416-1017 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48919665
2024-04-22
用途:
クルマのメンテナンス

同部品が必要となり購入。安価ながら、十分に使用できます

対象商品:
48919717
2021-06-15
用途:
トラックの整備に

使用感はKTCなどと比べても遜色ない。値段も半額以下なので申し分ない。

対象商品:
48919613
2020-10-31
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

問題なく使えます。
プロユースでは人気ないように思いますが、安くて助かります。

対象商品:
48919787
2017-12-13
用途:
車のメンテナンス

強度も問題ないように思います。寸法の精度も問題ないかと思います。工具は一生使えますので助かります。

対象商品:
48919534
2017-04-09
用途:
整備
建設業・工事業

付属していた物が使用中に割れたので単品購入です。ホムセンより安いのでついで買いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48919647
2018-07-24
用途:
主に二輪四輪の整備など
天馬屋 様

レンチ用は薄くてインパクト用より使いやすいので、充電インパクトドライバー用として6面のを各サイズ試し購入。
19mm用でノギスで面幅19,15mmぐらいなのでキチキチでもガタガタでもなく、初めて緩めるのも長期使用で角が傷み気味のにも使いやすいかな。
ローレットが付いてるのでコマだけでも回しやすいかなと思ったけど、ローレットに角が立って無いので油の付いてない指でも滑り気味。デザインと考えた方がよろしいかと。
トラスコ中山のはどこでどう作ってるのか分からないし、あまり使った事がないけど、ブランド化してて、そう悪くもないし特別良くも無いという印象が深まった。

対象商品:
48919787
2018-01-12
用途:
ドライブスプロケット交換用
その他業種

ヤマハやスズキのドライブスプロケットに数多く採用されている30mm六角ボルトの締緩用に購入。
駆動系の重要部品ゆえ、正確なトルク管理には必須商品です。
他通販サイトや実店舗より格安で購入できました…が、本当は、当商品より安価なモノタロウブランド購入予定でしたが、いつの間にか廃盤に…残念無念。

対象商品:
48919717
2017-03-19
用途:
配管の締め緩め
ナカヤマテクニカルサービス 様 (建設業・工事業)

特に問題無し。
形状も良い。
コストパフォーマンスは特に良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする