※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(差込角19.0)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48921117 品番 T6-25A
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

ソケット形状6角 差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)25 トラスコ品番419-9316 全長(mm)50 質量(g)326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48921144
2020-07-01
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトソケットの34が無く探すのに苦労しました、さすがモノタロウですね。助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする