T6-28A インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCO 48921126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(差込角19.0)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)28
全長(mm)50
内容量1個注文コード48921126品番T6-28A
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

ソケット形状6角差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)28トラスコ品番419-9332全長(mm)50質量(g)345
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921144
2020-07-01
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトソケットの34が無く探すのに苦労しました、さすがモノタロウですね。助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする