Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(72個) コンタクト数14 注文コード48921137 品番1727600000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現 材質PBT 幅(mm)15.7 オレンジ タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.5 シリーズB2L 3.50 定格電圧(V)200 端子種別プッシュイン 定格電流(A)10.3 行数2 コンタクト数14 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする