仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現
材質PBT
長さ(mm)10.5
色オレンジ
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.5
シリーズB2L 3.50
定格電圧(V)200
端子種別プッシュイン
定格電流(A)10.3
行数2
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート