ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
タイプ
プラグ
注文コード
48921207
品番
1798610000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
10
ピッチ(mm)
3.81
行数
1
取付方式
ケーブルマウント
オス・メス
メス
端子種別
埋め込みネジ
タイプ
プラグ
定格電流(A)
17.5
ボディ向き
ライトアングル
色
黒
定格電圧(V)
320
シリーズ
BC 3.81
材質
ナイロン
長さ(mm)
38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応