ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
タイプ
プラグ
注文コード
48921277
品番
BCZ 3.81/10/90 SN BK -1798610000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
10
ピッチ(mm)
3.81
行数
1
取付方式
ケーブルマウント
オス・メス
メス
端子種別
埋め込みネジ
タイプ
プラグ
定格電流(A)
17.5
ボディ向き
ライトアングル
色
黒
定格電圧(V)
320
シリーズ
BC 3.81
材質
ナイロン
幅(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応