※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48921345 品番 T4-15AL
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

材質
クロムモリブデン鋼
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)15 付属品Oリング トラスコ品番419-9057 セット内容ピン 全長(mm)55 質量(g)123 適合OリングTO4019(対辺8〜14mm)、TO4024(対辺15〜36mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48921397
2023-01-07
用途:
自動車板金塗装
株式会社小林車体 様

いすゞエルフの、ワイパーリンク交換に使用します
このサイズのロングが無いので 助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする