ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(50個)
タイプ
プラグ
注文コード
48921417
品番
1969920000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
タイプ・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
ピッチ(mm)
3.81
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
メス
端子種別
プッシュイン
タイプ
プラグ
定格電流(A)
17.5
ボディ向き
ストレート
色
黒
定格電圧(V)
320
シリーズ
BC 3.81
材質
ナイロン
深さ(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応