T6-35AL インパクト用ロングソケット(差込角19.0) TRUSCO 48921424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケット(差込角19.0)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード48921424品番T6-35AL
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

ソケット形状6角差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)35トラスコ品番419-9383全長(mm)100質量(g)785
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする