TO3513 インパクトソケット用Oリング TRUSCO 48921451

インパクトソケット用Oリング

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合機種T3-06A~12A、T3-08AL~12AL、THX3-03~10注文コード48921451品番TO3513
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インパクト用ソケットの消耗部品です。

用途
インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
適合機種T3-06A~12A、T3-08AL~12AL、THX3-03~10厚さ(mm)3.5内径(Φmm)13質量(g/袋)5トラスコ品番421-7250質量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921476
2022-05-09
用途: インパクトレンチのビットアダプタ
その他業種

以前から使っていた物が回転で緩み、ピンが外れ易く困っていました。
内径の小さ目で太いので外れ事が無くなり助かっています。

対象商品 : 48921485
2017-01-22
用途: TONE AJ40のピンをなくしたので、購入
建設業・工事業

TONE AJ40のピンと一緒に購入。ぴったりのサイズで、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする