※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット用Oリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合機種T4-08A〜14A、T4-08AL〜14AL、THX4-05〜12、TAD43 注文コード48921476 品番TO4019
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合機種など7種類から選べます 他の種類を見る

インパクト用ソケットの消耗部品です。

適合機種T4-08A〜14A、T4-08AL〜14AL、THX4-05〜12、TAD43 厚さ(mm)4.0 内径(Φmm)19 質量(g/袋)15 用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 トラスコ品番421-7276 質量(g)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48921476
2022-05-09
用途:
インパクトレンチのビットアダプタ
その他業種

以前から使っていた物が回転で緩み、ピンが外れ易く困っていました。
内径の小さ目で太いので外れ事が無くなり助かっています。

対象商品:
48921485
2017-01-22
用途:
TONE AJ40のピンをなくしたので、購入
建設業・工事業

TONE AJ40のピンと一緒に購入。ぴったりのサイズで、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする