曜日別特売
TO4024 インパクトソケット用Oリング TRUSCO 48921485

インパクトソケット用Oリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合機種T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4S注文コード48921485品番TO4024
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インパクト用ソケットの消耗部品です。

用途
インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
適合機種T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4S厚さ(mm)4.0内径(Φmm)24質量(g/袋)19トラスコ品番421-7284質量(g)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921476
2022-05-09
用途: インパクトレンチのビットアダプタ
その他業種

以前から使っていた物が回転で緩み、ピンが外れ易く困っていました。
内径の小さ目で太いので外れ事が無くなり助かっています。

対象商品 : 48921485
2017-01-22
用途: TONE AJ40のピンをなくしたので、購入
建設業・工事業

TONE AJ40のピンと一緒に購入。ぴったりのサイズで、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする