インパクトソケット用Oリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合機種T6-17A〜46A、T6-19AL〜46AL、T6-22AHS、T6-17AHH〜32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100〜300、TUN6、TUN6S 注文コード48921494 品番TO5036
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合機種など7種類から選べます 他の種類を見る

インパクト用ソケットの消耗部品です。

適合機種T6-17A〜46A、T6-19AL〜46AL、T6-22AHS、T6-17AHH〜32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100〜300、TUN6、TUN6S 厚さ(mm)5.0 内径(Φmm)36 質量(g/袋)34 用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 トラスコ品番421-7292 質量(g)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48921476
2022-05-09
用途:
インパクトレンチのビットアダプタ
その他業種

以前から使っていた物が回転で緩み、ピンが外れ易く困っていました。
内径の小さ目で太いので外れ事が無くなり助かっています。

対象商品:
48921485
2017-01-22
用途:
TONE AJ40のピンをなくしたので、購入
建設業・工事業

TONE AJ40のピンと一緒に購入。ぴったりのサイズで、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする